- Sierra de calar indicada para cortes en curva en todo tipo de madera
- Realiza cortes curvos de cualquier ángilo, gracias a sus estructura delgada y a los dientes traseros, que pulen la zona cortada y evita enganchones, al realizar los giros
- Pulido de la zona de corte realizado por la sierra trasera
- Espacio interdental: 4 mm
- 69 mm de longitud de tramo dentado
- Tipo de dentado: triscado/afilado
- Material de la sierra: Acero HCS
- Para máquinas: Würth, AEG, Atlas Copco, Bosch, Dewalt, Elu, Hitachi, Kress Holzher, Makita, Festool, Metabo
https://www.wurth.es/sierra-de-calar-curvas-de-corte-trasero-5-unidades480253SIERRAS-CALAR-5UD-CURVAS-69/4MM- Sierra de calar indicada para cortes en curva en todo tipo de madera<br><br>- Realiza cortes curvos de cualquier ángilo, gracias a sus estructura delgada y a los dientes traseros, que pulen la zona cortada y evita enganchones, al realizar los giros<br><br>- Pulido de la zona de corte realizado por la sierra trasera<br><br>- Espacio interdental: 4 mm<br><br>- 69 mm de longitud de tramo dentado<br><br>- Tipo de dentado: triscado/afilado<br><br>- Material de la sierra: Acero HCS<br><br>- Para máquinas: Würth, AEG, Atlas Copco, Bosch, Dewalt, Elu, Hitachi, Kress Holzher, Makita, Festool, Metabo<br><br><br><br>APLICACIONES:<br><br>- Para maderashttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/87960159.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/87960159.jpg/Default Category2024-02-16T19:52:06+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!