Hoja de sierra para caladora, metal, multihoja tres estrellas

Ref.: 0608116123
Ver todas las versiones

SIERRA DE CALAR 5UND METAL 75MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SIERRA DE CALAR 5UND METAL 75MM
Hoja de sierra para caladora, metal, multihoja tres estrellas
Gracias a su paso de diente progresivo, es ideal para materiales finos y gruesos a la vez que permite realizar cortes rápidos
  • Excelente hoja para obras, ya que se permite trabajar de forma continua con una sola hoja sin tener que cambiar de hoja de sierra de sable continuamente.
  • Alta capacidad de corte y vida útil prolongada
  • Para uso con sierras de calar con alojamiento del mango en T

Líquido refrigerante


Aceites de corte y perforación, aguarrás, petróleo o una mezcla de aguarrás y petróleo, agua (precaución: evite el contacto con piezas eléctricas).


  • Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.

  • Para las hojas de sierra para caladora de acero inoxidable, enfríe, reduzca el número de recorridos de corte y elimine la oscilación.

  • El enfriamiento alarga la vida útil de las hojas de sierra para caladora.

Material

HSS
Más Información

Grosor mínimo del material

1 mm
Más Información

Longitud de trabajo

75 mm
Más Información

Tipo de conexión de hoja de sierra para caladora

Mango en T
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Diseño

Progresivo
Más Información

Grosor máximo del material

10 mm
Más Información

Número de piezas

5 Uds
Más Información

Especialmente adecuado para

Aluminio;Chapas de metal grueso;Chapas finas;Metal pesado no ferroso
Más Información

Adecuado para

Acero inoxidable, chapas y perfiles
Más Información

Espaciado mínimo entre dientes

1.2 mm
Más Información

Espaciado máximo entre dientes

2.6 mm
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Material a procesar

Metal
Más Información

Código del sistema armonizado

82029980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

36.000 g
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

1-10 mm
Más Información

Espaciado mínimo/máximo entre dientes

1,2-2,6 mm
Más Información

Catálogo General

0608116123

Ficha Técnica

32405441.pdf

Ficha Técnica

32405449.pdf
Scroll to top