Potente y ligera sierra de incisión de alta precisión con control de velocidad para cortes profesionales y de calidad en puertas, parqué, machihembrado e incluso yeso.
Características - Potente, compacta y ergonómica. - Empuñadura antideslizante soft-grip. - Interruptor largo con bloque de seguridad. - Arranque progresivo y control de velocidad. - Corte a inglete hasta 47º. - Cuña de división con resorte detrás del disco. - Tubo para aspiración auxiliar. - Base de magnesio fundido. - Fácil cambio de disco.
Ventajas - Alta precisión de corte. Se pueden cortar varios materiales controlando la velocidad. Herramientas incluidas para cambio rápido del disco de corte. - Carcasa plana para cortes con distancia mínima respecto a la pared de 12 mm. - La cuña de división permite un trabajo seguro ya que el disco no se atasca y facilita la colocación en hendiduras existentes. - Posibilidad de trabajo conmutado con aspiradores para una extracción de polvo eficiente.
Beneficios - Aporta mayor seguridad, ya que la mano siempre queda en la misma posición sobre la máquina. Con el carril guía (opcional) optimiza procesos de trabajo y ahorra tiempo.
https://www.wurth.es/sierra-circular-manual-tks-59-e424033SIERRA CIRCULAR MANUAL-(TKS 59-E)Potente y ligera sierra de incisión de alta precisión con control de velocidad para cortes profesionales y de calidad en puertas, parqué, machihembrado e incluso yeso.<br><br>Características<br>- Potente, compacta y ergonómica.<br>- Empuñadura antideslizante soft-grip.<br>- Interruptor largo con bloque de seguridad.<br>- Arranque progresivo y control de velocidad.<br>- Corte a inglete hasta 47º.<br>- Cuña de división con resorte detrás del disco.<br>- Tubo para aspiración auxiliar.<br>- Base de magnesio fundido.<br>- Fácil cambio de disco.<br><br>Ventajas<br>- Alta precisión de corte. Se pueden cortar varios materiales controlando la velocidad. Herramientas incluidas para cambio rápido del disco de corte. <br>- Carcasa plana para cortes con distancia mínima respecto a la pared de 12 mm. <br>- La cuña de división permite un trabajo seguro ya que el disco no se atasca y facilita la colocación en hendiduras existentes. <br>- Posibilidad de trabajo conmutado con aspiradores para una extracción de polvo eficiente.<br><br>Beneficios<br>- Aporta mayor seguridad, ya que la mano siempre queda en la misma posición sobre la máquina. Con el carril guía (opcional) optimiza procesos de trabajo y ahorra tiempo.https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/44009.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/44009.jpg424057/Clavadoras/Clavadoras/Brake shoe accessories2024-02-16T19:26:58+0000