Sierra eléctrica circular de mano

Ref.: 07021870
Ver todas las versiones

SIERRA-CIRCULAR-HKS86-2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Sierra muy potente adecuada para trabajos de corte de madera Especialmente indicada para aplicaciones en obra y en construcción de estructuras de madera Suministrada en caja de cartón



Características

- Motor potente y equilibrado

- Transmisión de alto par

- Chasis robusto y protección del disco de aluminio

- Puño frontal y plataforma inclinable 45º

- Bloqueo del disco y entrada de aspiración

- Interruptor de seguridad

- NO compatible con sistemas de guías carril



Ventajas

- Comportamiento espléndido en el corte de todo tipo de maderas

- Fácil cambio de disco y alta seguridad en el uso

- Trabajo firme con las dos manos y vibración reducida al usuario

- Posibilidad de cortes paralelos y de buen acabado con la guía de tope lateral



Beneficios

- Reduce los accidentes por activación accidental del interruptor Fácil de usar en todos los entornos sin necesidad de transportar la pieza a cortar

- Menor inversión y mantenimiento que en una mesa estática



Garantía

- 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío

Entrada de alimentación

1750.0 W
Más Información

Peso del material fungible

200.0 g
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Peso de la base de apoyo

400.0 g
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Peso del embalaje exterior

200.0 g
Más Información

Diámetro máximo de la hoja de sierra

235 mm
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

200.0 g
Más Información

Profundidad de corte máx.

86 mm
Más Información

Tensión nominal

230.0 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

84659120000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8200.000 g
Más Información

Catálogo General

07021870

Ficha Técnica

32409589.pdf
Scroll to top