Potente sierra circular con 2 baterías de 28 V 3.0 Ah permite una buena autonomía de trabajo. Se suministra en dos versiones, completo con dos baterías o versión Box, siempre con maletín de transporte.
Características -Tecnología de litio. -Rápido frenado del motor. -Placa base de aluminio. -Bloqueo del eje para cambio disco. -Disco para madera muy fino.
Ventajas -Proporciona un alto rendimiento y sin efecto memoria de la batería. El peligro de lesiones o accidentes se reduce, ya que la hoja de la sierra se detiene poco después de la desconexión. Menor peso y fácil de manejar. Simple y rápido cambio de disco. Menor consumo de energía por corte, y por lo tanto un mayor tiempo de trabajo por carga de batería.
Beneficios Rapidez en la labor comparada con herramientas manuales. No necesita generador o alargo eléctrico para su conexión.
Garantía 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
https://www.wurth.es/sierra-circular-a-bateria-hks-28-a-box-sin-baterias-ni-cargador423577SIERRA CIRCULAR HKS28-APotente sierra circular con 2 baterías de 28 V 3.0 Ah permite una buena autonomía de trabajo. Se suministra en dos versiones, completo con dos baterías o versión Box, siempre con maletín de transporte.<br><br>HKS 28-A<br>Art. Nº 0700 227 2<br>HKS 28-A BOX<br>Art. Nº 0700 227 01<br><br>Características<br>-Tecnología de litio.<br>-Rápido frenado del motor.<br>-Placa base de aluminio.<br>-Bloqueo del eje para cambio disco.<br>-Disco para madera muy fino.<br><br>Ventajas<br>-Proporciona un alto rendimiento y sin efecto memoria de la batería. El peligro de lesiones o accidentes se reduce, ya que la hoja de la sierra se detiene poco después de la desconexión.<br>Menor peso y fácil de manejar. Simple y rápido cambio de disco. Menor consumo de energía por corte, y por lo tanto un mayor tiempo de trabajo por carga de batería.<br><br>Beneficios<br>Rapidez en la labor comparada con herramientas manuales. No necesita generador o alargo eléctrico para su conexión.<br><br>Garantía<br>1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3616065.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/3616065.jpg423637423670/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Anclajes Químicos/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Anclajes Químicos/Surtido de químicos2024-02-16T19:26:47+0000