Material |
Metal duro |
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist |
4 de 4 puntos |
Número de revoluciones recomendado en acero de herramientas |
55 U/min(rpm) |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) |
3 de 4 puntos |
Versatilidad (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Calidad del orificio (sistema de puntos) |
3 de 4 puntos |
Diámetro |
114 mm |
Material a procesar |
Acero estructural;Acero inoxidable;Aluminio;Fibra de vidrio;Hormigón gaseoso (Hebel/Ytong);MDF;Madera blanda;Madera con metal;Madera dura;Metal colado;Metal no ferroso;Placas de yeso;Resopal;Tableros de construcción ligeros |
Profundidad de corte |
60 mm |
Recommended rotation speed in cast fibre glass |
40 U/min(rpm) |
Número de revoluciones recomendada en fundición de hierro |
30 U/min(rpm) |
Peso del producto (por artículo) |
600.000 g |
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si |
3 de 4 puntos |
Número de revoluciones recomendado en aluminio |
300 U/min(rpm) |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0632700114 |
Ficha Técnica |
638193420.pdf |