Sierra cilíndrica de alta resistencia

Ref.: 0632700092
Ver todas las versiones

SIERRA-CILIND.-HEAVY DUTY-D92MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SIERRA-CILIND.-HEAVY DUTY-D92MM
Sierra cilíndrica de alta resistencia
El profesional de obra
Con dientes de carburo para procesar los materiales más duros y abrasivos
  • Vida útil hasta 20 veces mayor en comparación con las coronas bimetálicas
  • Soldada individualmente en dientes de carburo
  • Gran profundidad de corte de hasta 60 mm
  • Cuerpo básico elevado

  • La sierra cilíndrica no debe utilizarse con impacto.

  • Adecuada para taladros eléctricos y taladros/atornilladores con batería sin impacto, así como para taladros de columna.

Material

Metal duro
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

4 de 4 puntos
Más Información

Número de revoluciones recomendado en acero de herramientas

70 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

92 mm
Más Información

Material a procesar

Acero estructural;Acero inoxidable;Aluminio;Fibra de vidrio;Hormigón celular (Hebel-Ytong);MDF;Madera blanda;Madera con metal;Madera dura;Metal colado;Metal pesado no ferroso;Placas de yeso;Resopal;Tableros de construcción ligeros
Más Información

Profundidad de corte

60 mm
Más Información

Número de revoluciones recomendado en fibra de vidrio extrui

50 U/min(rpm)
Más Información

Número de revoluciones recomendada en fundición de hierro

40 U/min(rpm)
Más Información

Peso del producto (por artículo)

418.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

3 de 4 puntos
Más Información

Número de revoluciones recomendado en aluminio

400 U/min(rpm)
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0632700092

Ficha Técnica

638193420.pdf