Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.
Material |
HSS |
Grosor mínimo del material |
3 mm |
Longitud de trabajo |
75 mm |
Tipo de conexión de hoja de sierra para caladora |
Mango en T |
Longitud |
100 mm |
Diseño |
Dientes afilados y para madera |
Grosor máximo del material |
30 mm |
Número de piezas |
5 Uds |
Especialmente adecuado para |
Contrachapado;Fibrocemento, plástico reforzado de fibra de vidrio;Laminado;Madera dura, madera blanda |
Adecuado para |
Madera encolada;PVC;Planchas aglomeradas recubiertas de plástico |
Grosor |
1.25 mm |
Material a procesar |
Madera |
Espaciado entre dientes |
2.5 mm |
Código del sistema armonizado |
82029980000 |
Peso del producto (por artículo) |
32.500 g |
Grosor mínimo/máximo del material |
3-30 mm |
Catálogo General |
061507525 |
Ficha Técnica |
32405440.pdf |
Ficha Técnica |
557242280.pdf |