Hoja de sierra para caladora, madera, tres estrellas

Ref.: 061507540
Ver todas las versiones

SIERRAS-CALAR-ZEBRA-MADERA-5UDS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SIERRAS-CALAR-ZEBRA-MADERA-5UDS
Hoja de sierra para caladora, madera, tres estrellas
Hoja de sierra de alto rendimiento con alta capacidad de corte y vida útil prolongada Para cortar, por ejemplo, madera y chapas/planchas
  • Ideal para cortes rápidos y gruesos
  • Para uso con sierras de calar con alojamiento del mango en T

Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.

Material

HSS
Más Información

Grosor mínimo del material

5 mm
Más Información

Longitud de trabajo

75 mm
Más Información

Tipo de conexión de hoja de sierra para caladora

Mango en T
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Diseño

Restringido
Más Información

Grosor máximo del material

50 mm
Más Información

Número de piezas

5 Uds
Más Información

Especialmente adecuado para

Madera encolada;Plancha aglomerada
Más Información

Adecuado para

Madera dura, madera blanda
Más Información

Espaciado mínimo entre dientes

4 mm
Más Información

Espaciado máximo entre dientes

5.2 mm
Más Información

Grosor

1.25 mm
Más Información

Material a procesar

Madera
Más Información

Código del sistema armonizado

82029980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

37.000 g
Más Información

Espaciado mínimo/máximo entre dientes

4-5,2 mm
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

5-50 mm
Más Información

Catálogo General

061507540

Ficha Técnica

32405440.pdf
Scroll to top