Sierra cilíndrica de alta resistencia

Ref.: 0632700079
Ver todas las versiones

SIERRA ALTA RESISTENCIA D79MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SIERRA ALTA RESISTENCIA D79MM
Sierra cilíndrica de alta resistencia
El profesional de obra
Con dientes de carburo para procesar los materiales más duros y abrasivos
  • Vida útil hasta 20 veces mayor en comparación con las coronas bimetálicas
  • Soldada individualmente en dientes de carburo
  • Gran profundidad de corte de hasta 60 mm
  • Cuerpo básico elevado

  • La sierra cilíndrica no debe utilizarse con impacto.

  • Adecuada para taladros eléctricos y taladros/atornilladores con batería sin impacto, así como para taladros de columna.

Material

Metal duro
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

4 de 4 puntos
Más Información

Número de revoluciones recomendado en acero de herramientas

80 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

79 mm
Más Información

Material a procesar

Acero estructural;Acero inoxidable;Aluminio;Fibra de vidrio;Hormigón celular (Hebel-Ytong);MDF;Madera blanda;Madera con metal;Madera dura;Metal colado;Metal pesado no ferroso;Placas de yeso;Resopal;Tableros de construcción ligeros
Más Información

Profundidad de corte

60 mm
Más Información

Número de revoluciones recomendado en fibra de vidrio extrui

60 U/min(rpm)
Más Información

Número de revoluciones recomendada en fundición de hierro

50 U/min(rpm)
Más Información

Peso del producto (por artículo)

324.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

3 de 4 puntos
Más Información

Número de revoluciones recomendado en aluminio

400 U/min(rpm)
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0632700079

Ficha Técnica

638193420.pdf