Carril guía

Ref.: 0684903113
Ver todas las versiones

SHUT-ALU-INOX-FIN-TRACK-1000MM

Descripción

SHUT-ALU-INOX-FIN-TRACK-1000MM
Carril guía
Para sistemas de persiana enrollable con caja de instalación vertical con lamas de 25/25 mm
  • Fácil de instalar en los bordes frontales de los laterales del armario, simplemente presione y atornille en su sitio
  • Con paneles laterales de 19 mm de grosor, las juntas tienen 2,5 mm de ancho

Plazo de entrega aprox. 10 días laborables

Anchura de armario mínima

500 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Altura mínima del armario

600 mm
Más Información

Altura máxima del armario

1000 mm
Más Información

Color

Del color del acero inoxidable
Más Información

Anchura de armario máxima

600 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura de la aleta

20 mm;25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

645.000 g
Más Información

Anchura mínima-máxima del módulo

500-600 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top