Material |
Plástico/aluminio |
Superficie |
AN |
Altura mínima del armario |
600 mm |
Anchura del armario |
900 mm |
Altura máxima del armario |
1000 mm |
Color |
Color plata |
Profundidad de la instalación |
305 mm |
Anchura de la aleta |
25 mm |
Código del sistema armonizado |
94039010900 |
Peso del producto (por artículo) |
7377.000 g |
Altura de armario mínima/máxima |
600-1000 mm |
Catálogo General |
0684903056 |