Material del revestimiento |
Poliéster/algodón |
Tamaño |
10 |
Categoría |
II |
Material del revestimiento |
Puntos de PVC |
Estándar EN |
388420 |
Código del sistema armonizado |
61169300000 |
Peso del producto (por artículo) |
82.014 g |
Calibre |
7 |
Normas |
EN 388, EN 420 |
ODU |
0 |