Armario montado en pared

Ref.: 0824010081
Ver todas las versiones

-SHSLSHRNK-METALL-35-SCHLUESSEL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-SHSLSHRNK-METALL-35-SCHLUESSEL
Armario montado en pared
Para guardar llaves
Chapa metálica de hasta 1,2 mm de espesor, lacada
  • Bombín de serie
  • Hileras de ganchos extraíbles que pueden cambiarse de posición
  • Orificios en el panel trasero para montaje en pared
  • Con tornillería de montaje incluida

Almacenamiento seguro y ordenado de llaves para talleres, oficinas, obras, etc.


Llaveros no incluidos.

Profundidad

60 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Diseño

Sin divisor
Más Información

Anchura

200 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Grosor

1.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39191015000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2943.000 g
Más Información

Altura

300 mm
Más Información

Altura x anchura x profundidad

300 x 200 x 60 mm
Más Información

Catálogo General

0824010081

Ficha Técnica

32410881.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top