Piedra de afilar

Ref.: 5527000003

-SHRFSTN-320X320X55MM

Descripción

-SHRFSTN-320X320X55MM
Piedra de afilar
Para discos de corte diamantados, muelas de copa y coronas de perforación (excepto unidades PCD)
La capacidad de corte se recupera con tan solo perforar o cortar contra la piedra de afilar

Longitud

320 mm
Más Información

Anchura

320 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Código del sistema armonizado

68042100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7730.000 g
Más Información

Altura

55 mm
Más Información
Scroll to top