Descripción
SHRDRH-FEINMECH-VDE-SZ-0,4X2,0X60
Longitud de hoja |
60 mm |
Más Información
Material |
ST |
Más Información
Grosor del filo de corte |
0.4 mm |
Más Información
Superficie |
BRN |
Más Información
Longitud del mango |
100 mm |
Más Información
Longitud |
160 mm |
Más Información
Tamaño de la punta |
SLT |
Más Información
Longitud de la hoja en pulgadas |
2-3/8 in |
Más Información
Anchura del filo de corte |
2 mm |
Más Información
Material de la empuñadura |
Plástico de varios componentes |
Más Información
Otro estándar |
IEC 60900:2004 |
Más Información
Estándar EN |
60900 |
Más Información
Código del sistema armonizado |
82054000000 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
10.300 g |
Más Información
Anchura de la empuñadura |
20 mm |
Más Información
Normas |
ISO 2380, EN 60900, DIN 5264, IEC 60900:2004 |
Más Información
Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte |
0,4 x 2 mm |
Más Información
Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura |
100 / 20 mm |
Más Información
https://www.wurth.es/shrdrh-feinmech-vde-sz-0-4x2-0x60
427530
DDU /SHRDRH-FEINMECH-VDE-SZ-02,0X60
SHRDRH-FEINMECH-VDE-SZ-0,4X2,0X60
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/132766.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/132766.jpg
/Vehículo Eléctrico
2024-02-16T19:28:22+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!