Los elementos de conexión con pasivado de capa gruesa (VZD) sin cromo (VI) galvanizados ofrecen una alternativa preparada para el futuro frente a las superficies que contienen cromo (VI). El recubrimiento consiste en una capa de cinc con pasivación sobre una base de cromo (III).
Resumen de las ventajas de este producto:
ISO 4762 sustituye a la norma DIN 912 | Hay cierta similitud | Rango nominal cambiado | Rosca fina movida a ISO 12474.
Clase de producto |
A |
Material |
ST |
Altura de la cabeza |
10 mm |
Superficie |
VZD |
Compatible con RoHS |
Sí |
Profundidad de accionamiento |
5 mm |
Longitud |
30 mm |
DIN de referencia |
912 |
Tipo de cabeza |
Hexágono interior (Allen; hexagonal, hexalobular, AW, RW o R |
Resistencia a la tracción |
800 N/mm² |
Diámetro de la cabeza |
16 mm |
Diámetro nominal |
10 mm |
Accionamiento interno |
HS8 |
Tipo de rosca |
M |
Período de protección contra la corrosión |
264 h |
Clase de propiedad |
8,8 |
Tipo de accionamiento |
Hexágono interior |
Paso |
1.5 mm |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Peso del producto (por artículo) |
26.800 g |
ISO |
4762 |
Normas |
ISO 4762 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M10 |
Catálogo General |
414951030 |