Material |
ST |
Longitud de rosca (lg) |
39.5 mm |
Superficie |
PHR |
Longitud |
45 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada con ranura de fresado |
Diámetro de la cabeza |
7.5 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Diámetro nominal |
4 mm |
Accionamiento interno |
H2 |
Tipo de rosca |
WOTHR |
Forma de punta |
Punta |
Forma de rosca |
Rosca de entrada |
Código del sistema armonizado |
73181499980 |
Peso del producto (por artículo) |
2.818 g |
Catálogo General |
01796445 |
Y12023042602000031750619cd1e4386 |