Tornillo para placa de cemento, en tira

Ref.: 017964 30
Ver todas las versiones

DDU TOR-CMNT-CTRHD-(PHR)-4X30

Descripción

SHR-SEKPF-ZEME-FRSK-H2-MG/W-(PHR)-4X30

Material

ST
Más Información

Longitud de rosca (lg)

24.5 mm
Más Información

Superficie

PHR
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada con ranura de fresado
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.5 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Forma de rosca

Rosca de entrada
Más Información

Código del sistema armonizado

73181499980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.104 g
Más Información