Tornillo plano con cabeza plana avellanada

Ref.: 00004 10
Ver todas las versiones

TOR-DIN963-LT-M4X10

Descripción

TOR-DIN963-LT-M4X10
Tornillo plano con cabeza plana avellanada
DIN 963, latón, sin recubrimiento

La DIN 963 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 2009. Existe cierta similitud (algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | Longitud de rosca modificada | clase de resistencia 8.8 omitida | Ø nominales <M1.6 y >M10 eliminados).

Clase de producto

A
Más Información

Material

BRS
Más Información

Altura de la cabeza

2.2 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento

0.8 mm
Más Información

Longitud

10 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Accionamiento interno

SL
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura de la ranura

1 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura
Más Información

Paso

0.7 mm
Más Información

DIN

963
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

74153300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.024 g
Más Información

Normas

DIN 963
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información

Catálogo General

0000410
Scroll to top