Tornillo autoperforante, cabeza redonda con impronta AW y arandela de sellado piasta®

Ref.: 0206824825
Ver todas las versiones

DDU P.ZE. AUTOP. FEB.AV.4,8X25 AW20

Descripción

DDU P.ZE. AUTOP. FEB.AV.4,8X25 AW20
Tornillo autoperforante, cabeza redonda con impronta AW y arandela de sellado piasta®
Acero inoxidable A2 con punta autoperforante y rosca moldeada de acero endurecido, arandela de sellado de 12 mm e impronta AW. Para fijar planchas de perfil corrugado (76/18) de aluminio y acero en acero de ≤3 mm

La arandela de sellado cuenta con una parte posterior de metal de acero inoxidable A2 y una junta vulcanizada de EPDM de excelente calidad

El tornillo con arandela de sellado con ∅ de 14 mm y 3 mm de EPDM es especialmente adecuado para fijar perfiles corrugados (p. ej., 18/76)

Transmisión de par óptima adicional gracias a la impronta AW

Adecuado para combinaciones de componentes tI / tII conforme a la aprobación ETA-10/0184

  • Acero/acero
  • Aluminio/acero.
  • ALU/ALU

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY


12

Longitud de la pieza de acero

11.5 mm
Más Información

Grosor de accesorio máximo

9 mm
Más Información

Subterráneo

Acero;Aluminio
Más Información

Material

Bimetal
Más Información

Para el grosor máximo de la subestructura

3 mm
Más Información

Altura de la cabeza

3.5 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

RUS
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Velocidad de instalación mínima recomendada (marcha en vacío

1700 U/min(rpm)
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Grosor de la arandela

4 mm
Más Información

Diámetro exterior de la arandela de sellado

12 mm
Más Información

Velocidad de instalación máxima recomendada (marcha en vacío

2500 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.5 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Aprobación

ETA-10/0184
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW20
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant

22.5 mm
Más Información

Material de la arandela

Acero inoxidable A2
Más Información

Material de la junta

EPDM
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

0 mm
Más Información

Grosor del material máximo que se tiene que taladrar (metal)

4.4 mm
Más Información

Grosor de la junta

3 mm
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

4.5 mm
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Grosor mínimo recomendado de la subestructura

1.5 mm
Más Información

Diámetro del tornillo autoperforante

3.9 mm
Más Información

Diámetro de la arandela

12 mm
Más Información

Material de la arandela

Acero inoxidable A2
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Superficie de la arandela de sellado

Natural
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.266 g
Más Información

Normas

CS
Más Información

Velocidad de instalación mínima/máxima recomendada (marcha e

1700-2500 U/min(rpm)
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

0-9 mm
Más Información
Scroll to top