Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Altura máxima del accesorio en ladrillo sólido |
160 mm |
Diámetro de la rosca |
4 mm |
Longitud |
230 mm |
Diámetro nominal de taladro |
10 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada de 90 grados |
Profundidad de incrustación |
70 mm |
Accionamiento interno |
AW40 |
Profundidad del taladro |
80 mm |
Altura máxima del accesorio en ladrillo perforado |
160 mm |
Código del sistema armonizado |
73181590980 |
Peso del producto (por artículo) |
70.220 g |
Diámetro requerido del tornillo para aglomerado |
4 mm, profundidad de atornillado: 16-26 mm |
Catálogo General |
0912810618 |