Perno hexagonal con vástago y rosca fina

Ref.: 4161516200
Ver todas las versiones

SHR-6KT-ISO8765-10.9-(VZD)-M16X1,5X200

Descripción

SHR-6KT-ISO8765-10.9-(VZD)-M16X1,5X200
Perno hexagonal con vástago y rosca fina
ISO 8765, acero galvanizado 10.9, pasivado de capa gruesa (VZD)

Los elementos de conexión con pasivación de película gruesa (VZD) sin cromo (VI) galvanizados ofrecen una alternativa preparada para el futuro frente a las superficies que contienen cromo (VI). El recubrimiento consiste en una capa de cinc con pasivado sobre una base de cromo (III).

Resumen de las ventajas de este producto:

  • Alternativa sin cromo (VI) a A2C o A3C
  • Capacidad térmica de hasta 120 °C
  • Distribución uniforme del revestimiento

ISO 8765 sustituye a la norma DIN 960 | Hay cierta similitud | Medida nominal ampliada | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

Clase de producto

B
Más Información

Accionamiento externo

WS24
Más Información

Condiciones de período de protección contra la corrosión

de acuerdo con DIN EN ISO 9227
Más Información

Material

ST
Más Información

Grosor mínimo del revestimiento

8 µm
Más Información

Altura de la cabeza

10 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

VZD
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

44 mm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

120 °C
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

DIN de referencia

960
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Período de protección contra la corrosión

264 h
Más Información

Clase de propiedad

10,9
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca de paso fino
Más Información

Peso del producto (por artículo)

99.099 g
Más Información

ISO

8765
Más Información

Diámetro del vástago

16 mm
Más Información

Normas

ISO 8765
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información

Período de protección contra la corrosión/condiciones

264 h / de acuerdo con DIN EN ISO 9227
Más Información

Resistencia a la tracción/condiciones

1000 N/mm² / 0: no aplicable
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M16 x 1,5
Más Información