SHR-6KT-ISO8676-10.9-(VZD)-M20X1,5X40 Perno hexagonal totalmente roscado y con rosca fina ISO 8676, acero galvanizado 10.9, pasivado de capa gruesa (VZD)
Los elementos de conexión con recubrimiento galvanizado de cinc-níquel sin cromo (VI) (ZSM) ofrecen una alternativa preparada para el futuro en comparación con las superficies que contienen cromo (VI). El recubrimiento consiste en una capa de zinc con pasivación sobre una base de cromo (III) sin sellado.
Resumen de las ventajas de este producto:
Alternativa sin cromo (VI) a A2C o A3C
Capacidad térmica de hasta 120 °C
Distribución de capas uniforme
Prácticos y decorativos
ISO 8676 sustituye a la norma DIN 961 | Hay cierta similitud | Medida nominal ampliada | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.
https://www.wurth.es/shr-6kt-iso8676-10-9-vzd-m20x1-5x40-25514830SHR-6KT-ISO8676-10.9-(VZD)-M20X1,5X40SHR-6KT-ISO8676-10.9-(VZD)-M20X1,5X40<br>Perno hexagonal totalmente roscado y con rosca fina<br>ISO 8676, acero galvanizado 10.9, pasivado de capa gruesa (VZD)<br><p class="level1">Los elementos de conexión con recubrimiento galvanizado de cinc-níquel sin cromo (VI) (ZSM) ofrecen una alternativa preparada para el futuro en comparación con las superficies que contienen cromo (VI). El recubrimiento consiste en una capa de zinc con pasivación sobre una base de cromo (III) sin sellado.</p> <P></P><p class="level1">Resumen de las ventajas de este producto:</p> <P></P><ul><li>Alternativa sin cromo (VI) a A2C o A3C</li><li>Capacidad térmica de hasta 120 °C</li><li>Distribución de capas uniforme</li> <li>Prácticos y decorativos</li></ul><br><P>ISO 8676 sustituye a la norma DIN 961 | Hay cierta similitud | Medida nominal ampliada | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1328391.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1328391.jpg2024-02-16T20:13:23+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!