Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza para la fabricación de recipientes a presión

Ref.: 009238 20
Ver todas las versiones

SCR-HEX-ISO4017-ADW7/2-A4/70-WS13-M8X20

Descripción

SCR-HEX-ISO4017-ADW7/2-A4/70-WS13-M8X20
Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza para la fabricación de contenedores a presión
DIN EN ISO 4017, acero inoxidable A4

Pernos hexagonales con rosca completa para fabricación de recipientes a presión de conformidad con las disposiciones AD. El "Grupo de trabajo para recipientes a presión" crea los documentos del Código de prácticas de AD 2000.


  • Marca con reconocimiento de la TÜV. Cumple las disposiciones del Código de prácticas W 7/2 (antes W 2) de AD/AD 2000 en lo relativo a la aceptación del certificado de prueba 3.1 (de acuerdo con DIN EN 10204). Consulte la hoja de datos de materiales 1253/4 de la VdTÜV. En la hoja de datos de materiales 1253/4 de la VdTÜV figuran todos los fabricantes de pernos y tuercas sometidos a inspección por parte de un experto del Organismo Supervisor Técnico de Alemania (TÜO). Los productos están etiquetados con el código y la clase de resistencia del fabricante.


ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Material

A4
Más Información

Altura de la cabeza

5.3 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Área regulada

AD W 7/2
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

DIN de referencia

933
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Campo de aplicación

Construcción de recipientes a presión
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Anchura entre esquinas

14.38 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.850 g
Más Información

ISO

4017
Más Información

Normas

ISO 4017
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Catálogo General

00923820