Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza

Ref.: 009101675
Ver todas las versiones

SCR-HEX-DIN933-A4/80-WS24-M16X75

Descripción

SCR-HEX-DIN933-A4/80-WS24-M16X75
Tornillo métrico hexagonal rosca entera
DIN 933, acero inoxidable, A4 80, plano

DIN 933 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4017. Hay cierta similitud (dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados).

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS24
Más Información

Material

A4
Más Información

Altura de la cabeza

10 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

4017
Más Información

Longitud

75 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Clase de propiedad

80
Más Información

Anchura entre esquinas

26.75 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

DIN

933
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

731815750900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

136.000 g
Más Información

Normas

DIN 933
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información