Clase de producto |
B |
Accionamiento externo |
WS41 |
Condiciones de período de protección contra la corrosión |
de acuerdo con DIN EN ISO 9227 |
Material |
A2 |
Altura de la cabeza |
17 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
79 mm |
Longitud |
280 mm |
DIN de referencia |
931 |
Tipo de cabeza |
HEX |
Resistencia a la tracción |
500 N/mm² |
Diámetro nominal |
27 mm |
Tipo de rosca |
M |
Ancho de llave |
41 mm |
Clase de propiedad |
50 |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Paso |
3 mm |
Formato de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181570980 |
Peso del producto (por artículo) |
1390.000 g |
ISO |
4014 |
Diámetro del vástago |
27 mm |
Normas |
ISO 4014 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M27 |
Resistencia a la tracción/condiciones |
500 N/mm² / 0: no aplicable |
ODU |
0 |
Catálogo General |
009527280 |
?catalog=wuerth&part=009527 280 |