SHR-6KT-ISO4014-8.8-SW41-(VZD)-M27X100 Perno hexagonal con vástago ISO 4014, acero galvanizado 8.8, película gruesa pasivada (VZD)
Los elementos de conexión con pasivación de película gruesa (VZD) sin cromo(VI) galvanizados ofrecen una alternativa preparada para el futuro en comparación con las superficies que contienen cromo(VI). El recubrimiento consiste en una capa de zinc con pasivación sobre una base de cromo(III).
Resumen de las ventajas de este producto:
Alternativa sin cromo(VI) a las unidades A2C o A3C
Capacidad térmica de hasta 120 °C
Distribución uniforme del revestimiento
ISO 4014 sustituye a la norma DIN 931 | Hay cierta similitud | Medida nominal ampliada | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.
https://www.wurth.es/shr-6kt-iso4014-8-8-sw41-vzd-m27x100-10513294SHR-6KT-ISO4014-8.8-SW41-(VZD)-M27X100SHR-6KT-ISO4014-8.8-SW41-(VZD)-M27X100<br>Perno hexagonal con vástago<br>ISO 4014, acero galvanizado 8.8, película gruesa pasivada (VZD)<br><p class="level1">Los elementos de conexión con pasivación de película gruesa (VZD) sin cromo(VI) galvanizados ofrecen una alternativa preparada para el futuro en comparación con las superficies que contienen cromo(VI). El recubrimiento consiste en una capa de zinc con pasivación sobre una base de cromo(III). </p><P></P><p class="level1">Resumen de las ventajas de este producto: </p><P></P><ul><li>Alternativa sin cromo(VI) a las unidades A2C o A3C</li><li>Capacidad térmica de hasta 120 °C</li><li>Distribución uniforme del revestimiento </li></ul><br><P>ISO 4014 sustituye a la norma DIN 931 | Hay cierta similitud | Medida nominal ampliada | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1366447.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1366447.jpg2024-02-16T20:12:06+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!