Condiciones de período de protección contra la corrosión |
de acuerdo con DIN EN ISO 9227 |
Material |
ST |
Grosor mínimo del revestimiento |
5 µm |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
38 mm |
Longitud |
70 mm |
DIN de referencia |
931 |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal |
Tipo de rosca |
M |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Diámetro del vástago |
16 mm |
Clase de producto |
A |
Accionamiento externo |
WS24 |
Altura de la cabeza |
10 mm |
Superficie |
A2K |
Resistencia a la tracción |
800 N/mm² |
Diámetro nominal |
16 mm |
Ancho de llave |
24 mm |
Clase de propiedad |
8,8 |
Paso |
2 mm |
Código del sistema armonizado |
73181589980 |
Peso del producto (por artículo) |
133.300 g |
ISO |
4014 |
Normas |
ISO 4014 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M16 |
Resistencia a la tracción/condiciones |
800 N/mm² / 0: no aplicable |
Catálogo General |
00531670 |
Ficha Técnica |
32406440.pdf |
Ficha Técnica |
32406441.pdf |