Perno hexagonal con vástago

Ref.: 414558 100
Ver todas las versiones

SHR-6KT-ISO4014-8.8-SW13-(VZD)-M8X100

Descripción

SHR-6KT-ISO4014-8.8-SW13-(VZD)-M8X100
Perno hexagonal con vástago
ISO 4014, acero galvanizado 8.8, película gruesa pasivada (VZD)

Los elementos de conexión con pasivación de película gruesa (VZD) sin cromo(VI) galvanizados ofrecen una alternativa preparada para el futuro en comparación con las superficies que contienen cromo(VI). El recubrimiento consiste en una capa de zinc con pasivación sobre una base de cromo(III).

Resumen de las ventajas de este producto:

  • Alternativa sin cromo(VI) a las unidades A2C o A3C
  • Capacidad térmica de hasta 120 °C
  • Distribución uniforme del revestimiento

ISO 4014 sustituye a la norma DIN 931 | Hay cierta similitud | Medida nominal ampliada | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Condiciones de período de protección contra la corrosión

de acuerdo con DIN EN ISO 9227
Más Información

Material

ST
Más Información

Grosor mínimo del revestimiento

5 µm
Más Información

Altura de la cabeza

5.3 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

VZD
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

22 mm
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

DIN de referencia

931
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Período de protección contra la corrosión

192 h
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Peso del producto (por artículo)

41.720 g
Más Información

ISO

4014
Más Información

Diámetro del vástago

8 mm
Más Información

Normas

ISO 4014
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Resistencia a la tracción/condiciones

800 N/mm² / 0: no aplicable
Más Información

Período de protección contra la corrosión/condiciones

192 h / de acuerdo con DIN EN ISO 9227
Más Información