Clase de producto |
A |
Accionamiento externo |
WS24 |
Condiciones de período de protección contra la corrosión |
de acuerdo con DIN EN ISO 9227 |
Material |
ST |
Grosor mínimo del revestimiento |
8 µm |
Altura de la cabeza |
10 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Superficie |
VZD |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
38 mm |
Longitud |
80 mm |
DIN de referencia |
931 |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal |
Resistencia a la tracción |
1000 N/mm² |
Diámetro nominal |
16 mm |
Tipo de rosca |
M |
Ancho de llave |
24 mm |
Período de protección contra la corrosión |
264 h |
Clase de propiedad |
10,9 |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Paso |
2 mm |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Peso del producto (por artículo) |
149.500 g |
ISO |
4014 |
Diámetro del vástago |
16 mm |
Normas |
ISO 4014 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M16 |
Resistencia a la tracción/condiciones |
1000 N/mm² / 0: no aplicable |
Período de protección contra la corrosión/condiciones |
264 h / de acuerdo con DIN EN ISO 9227 |
Catálogo General |
414651680 |