Tornillo fino para chapas metálicas

Ref.: 0101030616
Ver todas las versiones

DDU TOR-REDRSHFT-LLH-A2-LL10-M6X16

Descripción

SHR-6KT-DSCHAFT-SHB-A2-SW10-M6X16

Accionamiento externo

WS10
Más Información

Material

A2
Más Información

Diámetro máximo de la arandela

21.5 mm
Más Información

Altura de la cabeza

4 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

8 mm
Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Diseño

Con arandela
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Grosor de la arandela

0.6 mm
Más Información

Anchura del plato de soporte

2.7 mm
Más Información

Diámetro mínimo del orificio

6.1 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Campo de aplicación

Cumplimiento de la directiva sobre maquinaria
Más Información

Ancho de llave

10 mm
Más Información

Clase de propiedad

50
Más Información

Anchura entre esquinas

11 mm
Más Información

Material de la arandela

Acero inoxidable A2
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

DIN

7964
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Superficie de la arandela

Natural
Más Información

Código del sistema armonizado

73181570980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.795 g
Más Información

Altura máxima de arandela

4.2 mm
Más Información

Normas

DIN 7964
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!