Perno hexagonal, roscado hasta la cabeza y rosca fina

Ref.: 006410 65
Ver todas las versiones

SHR-6KT-DIN961-8.8-(A2K)-SW17-10X1,25X65

Descripción

SHR-6KT-DIN961-8.8-(A2K)-SW17-10X1,25X65
Perno hexagonal, roscado hasta la cabeza y rosca fina
DIN 961, acero 8.8, galvanizado, pasivado azul (A2K)

DIN 961 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 8676. Hay cierta similitud (dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados).

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS17
Más Información

Material

ST
Más Información

Grosor mínimo del revestimiento

5 µm
Más Información

Altura de la cabeza

6.4 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

8676
Más Información

Longitud

65 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Anchura entre esquinas

18.9 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

DIN

961
Más Información

Forma de rosca

Rosca de paso fino
Más Información

Peso del producto (por artículo)

43.500 g
Más Información

Normas

DIN 961
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M10 x 1,25
Más Información

Catálogo General

00641065