ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Medida nominal ampliada | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados. Resistencia A4-70 hasta la medida nominal M24 incluida | resistencia A4-50 de la medida nominal M27
Clase de producto |
B |
Accionamiento externo |
WS8 |
Material |
A4 |
Altura de la cabeza |
3.5 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
65 mm |
DIN de referencia |
933 |
Tipo de cabeza |
HEX |
Resistencia a la tracción |
700 N/mm² |
Diámetro nominal |
5 mm |
Tipo de rosca |
M |
Ancho de llave |
8 mm |
Clase de propiedad |
70 |
Anchura entre esquinas |
8.63 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Paso |
0.8 mm |
Formato de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181570980 |
Peso del producto (por artículo) |
10.450 g |
ISO |
4017 |
Normas |
ISO 4017 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M5 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0091565 |
Ficha Técnica |
32406433.pdf |
Ficha Técnica |
32406434.pdf |