Conector rápido ABC en forma de cruz

Ref.: 0885620134
Ver todas las versiones

-QCKPLGCON-ABC-KREUZ-REG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SHNLSTEVERB-ABC-KREUZ-REG

Presión máxima de funcionamiento

12.5 bar
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Longitud

29 mm
Más Información

Material de la carcasa

Poliamida
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Material de la junta

EPDM
Más Información

Descripción de tipo

Regular (4x)
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.000 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 100 °C
Más Información

Catálogo General

0885620134

Ficha Técnica

32406750.pdf