Muela de copa de diamante Longlife & Speed PKD

Ref.: 0666561125

MUELA-DIA-LONGLIFE&SPEED-PKD-125MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MUELA-DIA-LONGLIFE&SPEED-PKD-125MM
Muela de copa de diamante Longlife & Speed PKD
Un útil muy práctico para una eliminación óptima de residuos de resinas adhesivas a base de epoxi y de cualquier adhesivo habitual de alfombras y moquetas, por ejemplo

Funcionamiento con bajas vibraciones y eliminación eficiente de residuos de adhesivo sin obstrucciones

Interacción entre los segmentos especiales de PKD y los de apoyo, dispuestos en dos hileras.

Extracción óptima del polvo

Plato de soporte especial con aberturas de gran tamaño.

Máxima velocidad de rotación

12250 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

1 de 4 puntos
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Calidad/acabado de la superficie (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Velocidad de extracción (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Código del sistema armonizado

68042100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

425.000 g
Más Información

Resolución de problemas (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Catálogo General

0666561125

Ficha Técnica

644752216.pdf
Scroll to top