Muela de copa de diamante Longlife & Speed Turbo

Ref.: 0666521125

MUELA-DIA-LONGLIFE&SPEED-TURBO-125MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MUELA-DIA-LONGLIFE&SPEED-TURBO-125MM
Muela de copa de diamante Longlife & Speed Turbo
Muela de copa premium extremadamente versátil con una larga vida útil, en especial para trabajos de rectificado fino

Resultados de superficie óptimos

Superficie de contacto de rectificado muy grande debido a la forma, el número y la disposición especiales de los segmentos

Extracción óptima del polvo

Soporte especial combinado con un gran número de aberturas entre los segmentos.


Permite rectificar casi cualquier material habitual.

Altura del segmento

6 mm
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12250 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Superficie de rectificado utilizable

3700 mm²
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Calidad/acabado de la superficie (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Velocidad de extracción (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Código del sistema armonizado

68042100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

590.000 g
Más Información

Resolución de problemas (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Catálogo General

0666521125

Ficha Técnica

644752216.pdf
Scroll to top