Material |
ST |
Superficie |
NI |
Longitud |
24 mm |
Diámetro de broca |
5 mm |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
3.606 g |
Catálogo General |
06833111 |