Surtido de abrasivos pequeños

Ref.: 5964057800

-SHLFSHB-LF-KLNSCHLFM-32TLG-SYSK

Descripción

-SHLFSHB-LF-KLNSCHLFM-32TLG-SYSK

Longitud

500 mm
Más Información

Anchura

400 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

32 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2736.000 g
Más Información

Altura

100 mm
Más Información