Dispersión |
Dispersión semiabierta |
Base adhesiva |
Resina sintética |
Antiestáticos |
Sí |
Longitud |
1900 mm |
Anchura |
930 mm |
Color |
Pardo rojo |
Tamaño del grano |
P80 |
Material del medio abrasivo |
Óxido de aluminio |
Material del reverso |
Papel de gramaje F |
Código del sistema armonizado |
68052000000 |
Peso del producto (por artículo) |
1300.000 g |
Peso de recubrimiento por m² |
270 g |
Anchura x longitud |
930 mm x 1900 mm |
Catálogo General |
0583280190 |