Banda de lija ancha SPE, individual

Ref.: 0582224001

-SHLFBA-BREIT-SPE-P240-B600-999MM

Descripción

-SHLFBA-BREIT-SPE-P240-B600-999MM
Banda de lija ancha SPE, individual
Esta banda de lija ancha está disponible con distintas dimensiones y puede personalizarse conforme a sus necesidades. No tiene más que consultar a su representante de ventas de Würth.
Papel de peso E (lija), separación de grano densa con equipamiento antiestático
  • Elevada capacidad de soporte de carga de las bandas de lija en trabajos de lijado de pintura
  • Evita que la banda de lija se obstruya demasiado pronto
  • Un desbaste uniforme óptimo
  • Arranque de viruta abundante para una vida útil prolongada
  • Impacto reducido del polvo de lija (polvo fino)

Para lijadura de superficies pintadas (especialmente, para barnices duros, p. ej., barnices UV, DD y 2D).

Dispersión

Cerrar dispersión
Más Información

Base adhesiva

Unión de resina sintética
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Anchura máxima

999 mm
Más Información

Tamaño del grano

P240
Más Información

Material del medio abrasivo

Carburo de silicio
Más Información

Anchura mínima

600 mm
Más Información

Material del reverso

Papel de gramaje E
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.62 g
Más Información

Anchura mínima/máxima

600-999 mm
Más Información
Scroll to top