Dispersión |
Cerrar dispersión |
Base adhesiva |
Unión de resina sintética |
Color |
Antracita |
Anchura máxima |
1150 mm |
Tamaño del grano |
P150 |
Material del medio abrasivo |
Carburo de silicio |
Anchura mínima |
1000 mm |
Material del reverso |
Papel de gramaje E |
Código del sistema armonizado |
68052000000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.63 g |
Anchura mínima/máxima |
1000-1150 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0582215002 |