Estantería

Ref.: 5581260002

SHLF-SYSSTRGBOX-48XSZ1-16XSZ2

Descripción

SHLF-SYSSTRGBOX-48XSZ1-16XSZ2
Estantería
Para la cajas de almacenamiento de sistema W-SLB
Ideal para talleres, comercios e industrias para el almacenamiento de piezas y recambios pequeños
  • 6 carriles de montaje para cajas de almacenamiento de sistema W-SLB de tamaños 1 y 2
  • Ahorro de espacio gracias al aprovechamiento del estante por los dos lados
  • Optimización del flujo de trabajo y menores costes del proceso gracias a un almacenamiento ordenado, a la gestión del espacio y al acceso rápido a componentes y materiales de montaje de tamaño reducido

Profundidad

710 mm
Más Información

Diseño de las cajas

16 cajas SLB, tamaño 2, grises;48 cajas SLB, tamaño 1, grises
Más Información

Anchura

1025 mm
Más Información

Capacidad de elevación de nivel

50 kg
Más Información

Capacidad de carga

300 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.000 kg
Más Información

Altura

1117 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura

1025 x 710 x 1117 mm
Más Información
Scroll to top