Arandela en forma de Z

Ref.: 46124
Ver todas las versiones

AIR WSH-NFE25513-(A2K)-Z-4,3X8X0,8

Descripción

SHB-NFE25513-(A2K)-Z-4,3X8X0,8

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

NF E

NF E 25513
Más Información

Formulario

Z
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M4
Más Información

Diámetro nominal

4.3 mm
Más Información

Grosor

0.8 mm
Más Información

Diámetro exterior

8 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

100 HV
Más Información

Categoría de dureza

10H
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.158 g
Más Información

Diámetro interno

4.3 mm
Más Información

Normas

NF E 25513
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

4,3 x 8 x 0,8 mm
Más Información

Catálogo General

46124