Forma de arandela M

Ref.: 46134
Ver todas las versiones

AIR WSH-NFE25513-(A2K)-M-4,3X10X0,8

Descripción

SHB-NFE25513-(A2K)-M-4,3X10X0,8

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

NF E

NF E 25513
Más Información

Formulario

M
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M4
Más Información

Diámetro nominal

4.3 mm
Más Información

Grosor

0.8 mm
Más Información

Diámetro exterior

10 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

100 HV
Más Información

Categoría de dureza

10H
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.368 g
Más Información

Diámetro interno

4.3 mm
Más Información

Normas

NF E 25513
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

4,3 x 10 x 0,8 mm
Más Información

ODU

0
Más Información