Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
NF E |
NF E 25513 |
Formulario |
L |
Se puede utilizar para rosca |
M3 |
Diámetro nominal |
3.2 mm |
Grosor |
0.8 mm |
Diámetro exterior |
12 mm |
Dureza Vickers, HV |
100 HV |
Categoría de dureza |
10H |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
0.578 g |
Diámetro interno |
3.2 mm |
Normas |
NF E 25513 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
3,2 x 12 x 0,8 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
46143 |
?catalog=wuerth&part=46143 |