Arandela plana con bisel

Ref.: 464240730
Ver todas las versiones

SHB-ISO7090-300HV-(ZFSH)-30

Descripción

SHB-ISO7090-300HV-(ZFSH)-30
Arandela plana con bisel
ISO 7090, acero 300 HV, cinc lamelar, plateado (ZFSH)
  • Arandelas planas, biseladas
  • Recubrimiento de láminas de cinc con una protección contra la corrosión muy alta
  • Las arandelas con una dureza de 300 HV son adecuadas para conexiones roscadas hasta clase de resistencia 10.9 (incluida)

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZFSH
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

DIN de referencia

125
Más Información

Función de bloqueo

Retenedor de tornillos
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M30
Más Información

Diámetro nominal

30 mm
Más Información

Período de protección contra la corrosión

720 h
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Diámetro exterior

56 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

300 HV
Más Información

Dureza Vickers máxima, HV

370 HV
Más Información

Dureza Vickers mínima, HV

300 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

731822000980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

53.600 g
Más Información

Diámetro interno

31 mm
Más Información

ISO

7090
Más Información

Normas

ISO 7090
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

31 x 56 x 4 mm
Más Información

Dureza Vickers mínima/máxima, HV

300-370 HV
Más Información

Dureza Shore A/condiciones

0: no aplicable / 0: no aplicable
Más Información

ODU

0
Más Información