Arandela plana con bisel para accesorios de alta resistencia

Ref.: 007906 27
Ver todas las versiones

ARN-HV-EN14399/6-K1-RD-(ZNF)-D27

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SHB-HV-EN14399/6-K1-RD-(TZN)-D27

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Altura mínima del chaflán

2.5 mm
Más Información

Diseño

Plano
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Se puede utilizar para rosca

M27
Más Información

Campo de aplicación

Construcción de acero
Más Información

Adecuado para

Conexiones de alta resistencia de fricción en las estructura
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Diámetro exterior

50 mm
Más Información

Clase K

K1
Más Información

Dureza Vickers, HV

300 HV
Más Información

Estándar EN

14399-6
Más Información

Dureza Vickers máxima, HV

370 HV
Más Información

Dureza Vickers mínima, HV

300 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

42.799 g
Más Información

Diámetro interno

28 mm
Más Información

Normas

EN 14399-6
Más Información

Dureza Vickers mínima/máxima, HV

300-370 HV
Más Información

Catálogo General

00790627

Ficha Técnica

32406472.pdf