Arandela plana

Ref.: 04005
Ver todas las versiones

ARN-DIN125-LT-A-D5,3

Descripción

SHB-DIN125-A-MS-D5,3

Clase de producto

A
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

7089
Más Información

Formulario

A
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M5
Más Información

Diámetro nominal

5.300 mm
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Diámetro exterior

10 mm
Más Información

DIN

125
Más Información

Código del sistema armonizado

74152100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.433 g
Más Información

Diámetro interno

5.3 mm
Más Información

Normas

DIN 125
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

5,3 x 10 x 1 mm
Más Información

Dureza Shore A/condiciones

0: no aplicable / 0: no aplicable
Más Información

Catálogo General

04005