Superficie |
BRN |
Longitud |
105 mm |
Anchura |
40 mm |
Adecuado para |
Varillas Ø 6 - 10 mm |
Código del sistema armonizado |
82055980000 |
Peso del producto (por artículo) |
410.000 g |
Catálogo General |
0993514020 |